Motion
03095
Desengrasante de uso intensivo, 19 oz en peso
Artículo MI #00929700
No. Fabricante 03095
Precio24.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desengrasante de uso intensivo, 19 oz en peso
Artículo MI #00929700
No. Fabricante 03095

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
03095 DESENGRASAR HD CLOR SOLVBASE AER20OZ
  • Sin punto de ignición o de ignición
  • No corrosivo, no manchado y no conductor
  • NSF K1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Evaporación rápida sin residuos
  • Restringido a la venta en CA, CT, DC, DE, IL, IN, MA, MD, ME, MI, NJ, NY, RI
  • Tenga cuidado con los plásticos

Especificaciones

  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Color
    Borrar
  • Aroma
    Disolvente
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030951
  • UPC_NO
    078254030951
  • Características y beneficios
    • Sin destellos ni puntos de ignición • No corrosivo, no manchado y no conductor • NSF K1 registrado para uso en plantas de carne y aves de corral • Evaporación rápida sin residuos • Restringido a la venta en CA, CT, CC, DE, IL, IN, MA, MD, ME, MI, NJ, NY, RI • Tenga cuidado con los plásticos
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Gravedad específica
    1.58
  • Contenido de VOC
    7.82
  • Peso
    1.5 lb
  • Punto de ebullición
    120°F
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Apariencia
    Líquido incoloro
  • Tipo de base
    Clorinado
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Resistencia dieléctrica
    39,200 V
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de congelación
    -112°F
  • Vida útil
    10 años
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.
  • País de origen
    Estados Unidos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos