3040
Lubricante CRC - 10 oz en peso, aerosol, color transparente
Artículo MI #00929774
No. Fabricante 3040
Precio17.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante CRC - 10 oz en peso, aerosol, color transparente
Artículo MI #00929774
No. Fabricante 3040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
03040 REJILLA DE ALIMENTOS DE SILICONA LUBRICANTE AER16OZ
  • Forma una película incolora, inodoro y sin manchas que lubrica y aísla la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal
  • La película de silicona elimina la adherencia y la adherencia, al tiempo que protege la mayoría de las superficies
  • Excelente agente de liberación y lubricante para todas las superficies
  • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos
  • Seguro en la mayoría de los plásticos
  • Reduce el desgaste y la fricción

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tamaño del contenedor
    10 onzas en peso
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Rango de temperatura
    400 °F
  • Aplicación
    Equipos de procesamiento y manipulación de alimentos, tolvas, guías, rieles, transportadores, maquinaria de embotellado, cortadoras, hornos, congeladores, cuchillos, sierras, mecanismos de monedas, varillas, cerraduras, poleas, temporizadores, sellos de goma, herramientas, máquinas expendedoras y aislantes cerámicos.
  • Color
    Borrar
  • Certificación
    NSF H1
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Punto de inflamación
    0°F
  • Peso neto
    10 oz.
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Altura total
    8.1 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Spray de silicona multiusos para aplicaciones de procesamiento y manipulación de alimentos. Forma una película incolora, inodoro y sin manchas. Elimina la unión y la adherencia en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal. Cumple con el Reglamento CFR 21-178.3570 de la FDA. NSF H1 registrado.
  • Número de Upc del fabricante
    078254030401
  • UPC_NO
    078254030401
  • ECCN
    EAR99
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Forma una película incolora, inodoro y sin manchas que lubrica y aísla la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal • La película de silicona elimina la adherencia y la adherencia, al tiempo que protege la mayoría de las superficies • Excelente agente de liberación y lubricante para todas las superficies • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos • Seguro en la mayoría de los plásticos • Reduce la formación de rozaduras y la fricción
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Seco
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de silicona
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 400 °F
  • Gravedad específica
    0.6663
  • Estándares cumplidos
    CFR 21-178.3570
  • Contenido de VOC
    60
  • Peso
    0.91 lb
  • Punto de ebullición
    149°F
  • Tipo de película
    Película seca
  • Propulsor
    HFC-152a
  • Método de extracción
    Retírelo con agua y jabón, CRC HydroForce® All Purpose, etc. y con la fuerza del codo (fregona).
  • Residuos
    Sí
  • Temperatura de trabajo
    400°F
  • Apariencia
    Líquido blanco agua transparente
  • Tipo de base
    Silicona
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -196°F
  • Aroma
    Disolvente suave
  • Vida útil
    10 años
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos