Motion
Apósito para cinturón apto para alimentos 10oz

CRC Industries Inc
Food Grade Belt Dressing 10oz

Cinturón CRC o apósito para cinta transportadora - Poliisobuteno, grado alimentario, 10 oz, aerosol, amarillo
Artículo MI #00929898
No. Fabricante Food Grade Belt Dressing 10oz
Precio24.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Food Grade Belt Dressing 10oz

Cinturón CRC o apósito para cinta transportadora - Poliisobuteno, grado alimentario, 10 oz, aerosol, amarillo
Artículo MI #00929898
No. Fabricante Food Grade Belt Dressing 10oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
03065 APÓSITO PARA CINTURÓN DE REJILLA DE ALIMENTOS AER16OZ
  • Uso sobre cuero, caucho, lona o tela
  • Ideal para correas planas, redondas y en V
  • NSF H1 Registrado para contacto accidental con alimentos
  • Incoloro para que no manche los productos terminados transportados en sistemas transportadores
  • Película pegajosa, no seca y resistente al agua que minimiza el deslizamiento de la correa de transmisión y resiste el lavado con agua
  • Mantiene la flexibilidad de la correa y mejora la tracción

Especificaciones

  • País de origen
    Estados Unidos
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Rango de temperatura
    Máximo de +350 °F
  • Color
    Amarillo
  • Certificación
    CFIA, NSF H1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA para el contacto accidental con alimentos
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    078254030654
  • UPC_NO
    078254030654
  • ECCN
    EAR99
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Características y beneficios
    • Uso en cuero, caucho, lona o tela • Ideal para correas planas, redondas y en V • NSF H1 Registrado para contacto accidental con alimentos • Incoloro para que no manche los productos terminados transportados en sistemas transportadores • Película adhesiva, no seca y resistente al agua que minimiza el deslizamiento de la correa de transmisión y resiste el lavado con agua • Mantiene la flexibilidad de la correa y mejora la tracción
  • Gravedad específica
    0.6783
  • Contenido de VOC
    100
  • Peso
    0.91 lb
  • Punto de ebullición
    118°F
  • Tipo de película
    Adhesivo, incoloro, no se seca
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retírelo con alcohol mineral o con el limpiador de contacto HF .
  • Residuos
    Sí
  • Temperatura de trabajo
    350°F (Continuo) / 400°F (Intermitente)
  • Apariencia
    Líquido ámbar claro
  • Tipo de base
    Poliisobuteno
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Resistencia dieléctrica
    26,600 V/mil
  • Punto de congelación
    -245°F
  • Aroma
    Disolvente suave
  • Vida útil
    10 años
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos