Motion
03030
Silicona para uso extremo, 10 oz en peso
Artículo MI #00929995
No. Fabricante 03030
Precio26.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silicona para uso extremo, 10 oz en peso
Artículo MI #00929995
No. Fabricante 03030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
03030 SILICONA DE USO EXTREMO AER16OZ
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Transparente, sin manchas
  • La película seca resiste la humedad
  • Cómoda válvula 360°
  • Agente de liberación y partición de alto grado

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Rango de temperatura
    -100 a 450 °F
  • Color
    Borrar
  • Certificación
    NSF H2
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Detalles adicionales
    Fluido de silicona con características superiores de lubricación y viscosidad a temperatura. Uso en todas las superficies metálicas y no metálicas. Reduce la fricción y el desgaste incluso en áreas de contacto de metal a metal.
  • Página de producto del fabricante
  • Punto de ebullición
    118°F
  • Tipo de película
    Película seca
  • Propulsor
    HFC-152a
  • Método de extracción
    Espíritus minerales
  • Residuos
    Sí
  • Temperatura de trabajo
    -100 a 450°F
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0°F
  • Gravedad específica
    0.6699
  • Contenido de VOC
    59.98
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso
    0.91 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos