Descripción general
- Acción de limpieza rápida para eliminar la suciedad, los aceites ligeros y otros contaminantes
- No conductor y no corrosivo
- NSF K2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
- Evacúa rápidamente y no deja residuos
- Prueba en plásticos
- Artículo restringido para la venta en CA (Utilice la fórmula que cumple con VOC de California, n.o de pieza 02240)
Especificaciones
- Tipos de productosLimpiador electrónico
- ConcentraciónListo para usar
- FormularioSpray de aerosol
- Tipo de contenedorAerosol
- Cumple con los estándares de la industriaNSF
- Estándares del sector cumplidosNSF K2 Reg # 017391
- Punto de ebullición104°F
- PropulsorDióxido de carbono
- ResiduosNo
- Valor de KB45
- Número de Upc del fabricante078254031507
- UPC_NO078254031507
- Tipo de baseHFC
- Tamaño/tipo del contenedorAerosol de 16 onzas
- Resistencia dieléctrica30,800 V
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNinguna
- Punto de congelación-112°F
- AromaLigeramente etéreo
- Vida útil5 años
- Gravedad específica1.27
- Contenido de VOC57.48
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver la documentación
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver es la solución definitiva 2-in-1 para instalaciones de fabricación de alimentos, azúcar y bebidas.
Ver la documentación
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver la documentación
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver la documentación
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.