Screwloose 11oz

CRC Industries Inc
Screwloose 11oz

CRC Penetrant - No, 11 oz, lata de aerosol, color ámbar
Artículo MI #00930025
No. Fabricante Screwloose 11oz
Precio13.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Screwloose 11oz

CRC Penetrant - No, 11 oz, lata de aerosol, color ámbar
Artículo MI #00930025
No. Fabricante Screwloose 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
03060 TORNILLOFLOSE SUPER PENETRANTE AER11OZ
  • Facilita el desmontaje de equipos mecánicos, accesorios y accesorios.
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Penetra al instante en las hendiduras más estrechas y diminutas
  • Cumple con VOC
  • Película fina que no se seca

Especificaciones

  • Tipo
    Penetrante
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura
    Máx. 300 °F
  • Aplicación
    Tuercas y pernos, pasadores, tornillos, casquillos, clips, bisagras, cierres a presión, lengüetas, tapas, cierres, arandelas y mecanismos deslizantes.
  • Color
    Ámbar
  • Certificación
    NSF H2
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Punto de inflamación
    141 °F
  • Peso neto
    11 oz.
  • Tipos de productos
    Disolvente penetrante
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Altura total
    8.1 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Un penetrante sin concesiones que ataca la corrosión a sujetadores corroídos libres y componentes mecánicos. Un disolvente penetrante superrápido, potente y concentrado que afloja la corrosión y la incrustación de óxido. Penetra al instante en las hendiduras más estrechas y diminutas.
  • Número de Upc del fabricante
    078254030609
  • UPC_NO
    078254030609
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Facilita el desmontaje de equipos mecánicos, accesorios y accesorios. • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral • Penetra instantáneamente en hendiduras diminutas y muy rellenas • Cumple con VOC • Película fina que no se seca •
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 °F a 300 °F
  • Base penetrante
    Disolvente de hidrocarburos
  • Serie
    Screwloose(R)
  • Gravedad específica
    0.82
  • Estándares cumplidos
    RoHS, registro NSF n.o 017402
  • Contenido de VOC
    97.2
  • Peso
    0.83 lb
  • Punto de ebullición
    315°F
  • Tipo de película
    Delgada, no seca
  • Valor de KB
    28
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Eliminar con alcohol mineral o desengrasantes, etc.
  • Residuos
    Sí
  • Temperatura de trabajo
    Máx. 300°F
  • Apariencia
    Líquido ámbar claro
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Resistencia dieléctrica
    60,000 V
  • Punto de congelación
    -121°F
  • Aroma
    Petróleo
  • Vida útil
    10 años
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos