3-36 11oz
Lubricante CRC - No, 11 oz, lata de aerosol, color azul
Artículo MI #00930055
No. Fabricante 3-36 11oz
Precio12.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante CRC - No, 11 oz, lata de aerosol, color azul
Artículo MI #00930055
No. Fabricante 3-36 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
03005 LUBRICANTE DE MORADO MÚLTIPLE 3-36 AER16OZ
  • Elimina la humedad y deja una película fina y duradera para protegerla contra la corrosión
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Afloja las piezas congeladas
  • Lubrica sin dejar residuos pegajosos
  • Cumple con VOC

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura
    -50 a 250 °F
  • Aplicación
    Tubos, piezas fundidas, engranajes, varilla de soldadura, alambre, accesorios, troqueles, plantillas, calzas, mandriles, varilla de broca, piezas tratadas térmicamente, superficies mecanizadas, soldaduras acabadas, extrusiones de aluminio, herramientas accionadas por aire, transportadores, juntas congeladas, cerraduras, elevadores, etc.
  • Color
    Azul
  • Certificación
    NSF H2
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Punto de inflamación
    192 °F
  • Peso neto
    11 oz.
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Altura total
    8.1 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Un compuesto versátil a base de petróleo que forma una película transparente y delgada que lubrica y protege contra el desgaste y la corrosión. El producto multiuso lubrica, protege, desplaza la humedad y limpia.
  • Número de Upc del fabricante
    078254030050
  • UPC_NO
    078254030050
  • ECCN
    EAR99
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Elimina la humedad y deja una película fina y duradera para proteger contra la corrosión • NSF H2 registrado para uso en plantas de carne y aves • Afloja las piezas congeladas • Lubrica sin dejar residuos pegajosos • Cumple con las normas de COV •
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F a 250 °F
  • Serie
    3-36
  • Gravedad específica
    0.827
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 017411, código de categoría H2
  • Contenido de VOC
    97.5
  • Peso
    0.83 lb
  • Punto de ebullición
    380°F
  • Prueba Falex
    1,000 lb
  • Grosor de la película
    De 0.025 a 0.075 mils
  • Tipo de película
    No se seca
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Retírelo con productos derivados del petróleo, alcohol mineral o limpiador de contacto.
  • Residuos
    Sí
  • Temperatura de trabajo
    -50 a 250°F
  • Apariencia
    Líquido azul-verde transparente
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Resistencia dieléctrica
    38,800 V
  • Punto de congelación
    -72°F
  • Aroma
    Agradable
  • Vida útil
    10 años
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos