Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del eje1.339 pulg.
- Diámetro exterior2.126 pulg.
- Ancho general0.354 pulg.
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de labioLabio recto
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400350;400351;400354;400355
- Mangas de desgaste compatibles99134
- Descripción de construcciónSello de aceite, reborde de suciedad axial
- Tipo de diseñoHMSA92
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311012294
- Número de labios3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaMotores
- Peso0.06 lb