Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.339 pulg.
- Diámetro exterior2.559 pulg.
- Ancho general0.472 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA24
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios3
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311902212
- Mangas de desgaste compatibles99134
- Anillas en V compatibles400350;400351;400354;400355
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaPiñón, ejes
- Peso0.09 lb