L0135-007
Lubricante para cables o cadenas de uso general - 7 lb, jarra, no apto para alimentos
Artículo MI #00930969
No. Fabricante L0135-007
Precio156.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante para cables o cadenas de uso general - 7 lb, jarra, no apto para alimentos
Artículo MI #00930969
No. Fabricante L0135-007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio156.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA Y CABLE FLUIDO 7LB BOTELLA L0135-007
  • Penetra y lubrica
  • Evita la oxidación
  • Actúa como agente limpiador

Especificaciones

  • Tipo
    Propósito general
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Tamaño del contenedor
    7 lb
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Grado ISO
    32
  • Aplicación
    Aceite penetrante para cadenas de rodillos, cables, pestillos, pasadores, bisagras,
  • Número de Upc del fabricante
    089215613502
  • Cantidad del paquete
    4
  • Punto de inflamación
    154°C/310°F
  • Punto de vertido
    -40°C/-40°F
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo