Motion
L0135-013
Lubricante para cables o cadenas de uso general - 2 lb, botella, no apto para alimentos
Artículo MI #00931007
No. Fabricante L0135-013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante para cables o cadenas de uso general - 2 lb, botella, no apto para alimentos
Artículo MI #00931007
No. Fabricante L0135-013

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LÍQUIDO PARA CADENA Y CABLE 2LB JARRA
  • Penetra y lubrica
  • Evita la oxidación
  • Actúa como agente limpiador

Especificaciones

  • Tipo
    Propósito general
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Tamaño del contenedor
    2 lb
  • Altura total
    9 pulg.
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Grado ISO
    32
  • Aplicación
    Aceite penetrante para cadenas de rodillos, cables, pestillos, pasadores, bisagras,
  • Número de Upc del fabricante
    089215613519
  • Cantidad del paquete
    12
  • Punto de inflamación
    154°C/310°F
  • Punto de vertido
    -40°C/-40°F
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo