Descripción general
- Acoplamiento flexible de tres piezas para facilitar el montaje del motor
- Cuatro orificios roscados en la base para el cilindro hidráulico estándar, accesorio de extremo de horquilla
- Juego de engranajes de tornillo sin fin de acero y bronce para un funcionamiento silencioso
- Carcasa de aluminio resistente y ligera resistente a la corrosión
- Tuerca de elevación de bronce para una vida útil más larga
- El pasador de tope en el extremo del tornillo de elevación evita el escurrimiento accidental de la tuerca de elevación
- Motores opcionales, interruptores de fin de carrera y transductor indicador de posición
- Accesorios de fijación de horquilla opcionales disponibles: soporte de ojo, soporte de horquilla y pasador de pivote
Especificaciones
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio del perno1/2–20 UNF
- MontajeCara C bridada
- Par de salida39 pulg.
- Longitud17.94 pulg.
- Ancho8.63 pulg.
- Material del cuerpoAcero
- Código de armonización8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Peso14.00 lb
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación