Descripción general
- Penetra y lubrica
- Evita la oxidación
- Actúa como agente limpiador
Especificaciones
- TipoPropósito general
- Tipo de contenedorCubeta
- Tamaño del contenedor35 lb
- Altura total15 pulg.
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Grado ISO32
- AplicaciónAceite penetrante para cadenas de rodillos, cables, pestillos, pasadores, bisagras,
- Número de Upc del fabricante089215513505
- UPC_NO089215513505
- Cantidad del paquete1
- Punto de inflamación154°C/310 °F
- Punto de vertido-40°C/-40 °F
- Grado de AAG10
- Vida útil6 años
- Peso38.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación