Descripción general
- El tubo exterior de aluminio resistente a la corrosión protege el tubo de traducción, el tornillo de elevación y la tuerca
- Mantenga la suciedad y el lubricante dentro con el sello rascador-limpiaparabrisas instalado en el tubo exterior
- El casquillo guía de bronce dentro del tubo exterior reduce el movimiento lateral del tornillo de traslación
- Tubo de traducción revestido de zinc resistente a la intemperie
- Tornillo y tuerca de elevación de cable simple o doble para alta eficiencia y larga duración
- La ventilación del tubo exterior evita la acumulación de presión en el actuador
- Extremo de horquilla estándar en el tubo de traducción.
- Extremo roscado opcional disponible (consulte la sucursal local Motion Ind para obtener más detalles)
Especificaciones
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- Accidente cerebrovascular18 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio del perno1/2–20 UNF
- MontajeClevis
- Par de salida39 pulg.
- Longitud23.94 pulg.
- Ancho8.63 pulg.
- Material del cuerpoAluminio
- Código de armonización8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Peso22.00 lb
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación