Descripción general
- Sistema de parcheo de pisos premium de alta resistencia con excelente resistencia química
- Incluye un sistema de cebado de superficie para una adhesión superior al hormigón existente u otras superficies
- Resistencia a la compresión de 9.000 psi
- Excelente resistencia a ácidos, álcalis, agua, aceites, disolventes y la mayoría de los productos químicos
- Características antidesgaste ideales para aplicaciones verticales
- Fácil de estropear para un acabado no poroso
- Curado completo en 16 horas
- Aceptable para su uso en plantas de carne y aves de corral
Especificaciones
- Tipo de limpiador de suelosCompuesto de parcheo
- AplicaciónParches de suelo
- Tamaño del contenedor35 lb
- UPC_NO078143135507