Descripción general
- Alta resistencia, pegajosa
- Penetra y lubrica
- Evita el óxido y la corrosión
Especificaciones
- TipoPresión extrema
- Tipo de contenedorJarra
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura total10.25 pulg.
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Grado ISO150
- ColorAmarillo
- AplicaciónAplicaciones de alta resistencia, incluidas cadenas de rodillos de tamaño mediano/grande, cables pesados, cadenas de transmisión en mezcladores de hormigón
- Número de Upc del fabricante089215613601
- UPC_NO089215613601
- Cantidad del paquete4
- Punto de inflamación199°C/390 °F
- Punto de vertido-23°C/-10 °F
- Grado de AAG40
- Vida útil10 años
- Peso7.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación