L0136-035
Lubricante para cables o cadenas de presión extrema - 5 gal (EE. UU.), cubo, no apto para alimentos, color amarillo
Artículo MI #00931807
No. Fabricante L0136-035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante para cables o cadenas de presión extrema - 5 gal (EE. UU.), cubo, no apto para alimentos, color amarillo
Artículo MI #00931807
No. Fabricante L0136-035
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA Y CABLE PESADO 35LB CUBO 13635
  • Alta resistencia, pegajosa
  • Penetra y lubrica
  • Evita el óxido y la corrosión

Especificaciones

  • Tipo
    Presión extrema
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Grado ISO
    150
  • Color
    Amarillo
  • Aplicación
    Aplicaciones de alta resistencia, incluidas cadenas de rodillos de tamaño mediano/grande, cables pesados, cadenas de transmisión en mezcladores de hormigón
  • Número de Upc del fabricante
    089215513604
  • Cantidad del paquete
    1
  • Punto de inflamación
    199°C/390°F
  • Punto de vertido
    -23°C/-10°F
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo