L0136-039
Lubricante para cables o cadenas de presión extrema - 16 galones (EE. UU.), barril, no apto para alimentos, color amarillo
Artículo MI #00931843
No. Fabricante L0136-039
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante para cables o cadenas de presión extrema - 16 galones (EE. UU.), barril, no apto para alimentos, color amarillo
Artículo MI #00931843
No. Fabricante L0136-039
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA Y CABLE PESADO 120LB TAMBOR 13639
  • Alta resistencia, pegajosa
  • Penetra y lubrica
  • Evita el óxido y la corrosión

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones de alta resistencia, incluidas cadenas de rodillos de tamaño mediano/grande, cables pesados, cadenas de transmisión en mezcladores de hormigón
  • Color
    Amarillo
  • Tamaño del contenedor
    16 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de inflamación
    199°C/390°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Grado ISO
    150
  • Número de Upc del fabricante
    089215413607
  • Altura total
    27 pulg.
  • Cantidad del paquete
    1
  • Punto de vertido
    -23°C/-10°F
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo
    Presión extrema
  • Peso
    134.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo