386 5/1 L WR 143TC  2.000

Hub City (RRX)
386 5/1 L WR 143TC 2.000

386 5/1 L WR 143TC 2.000 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, caña de cara C, 0.8750 pulg. Tamaño de entrada, 143TC bastidor
Artículo MI #00932445
No. Fabricante 386 5/1 L WR 143TC 2.000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
386 5/1 L WR 143TC 2.000

386 5/1 L WR 143TC 2.000 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, caña de cara C, 0.8750 pulg. Tamaño de entrada, 143TC bastidor
Artículo MI #00932445
No. Fabricante 386 5/1 L WR 143TC 2.000
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
386 L 5:1 2" 143TC W/G REDUCTOR
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación

Especificaciones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    5:1
  • Potencia de entrada máxima
    20.000 hp a 1750 rpm
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Estilo
    L
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    3230 pulg-lbs
  • Factor de servicio
    1.0
  • Serie
    380
  • Tamaño del reductor del fabricante
    386
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
    RELACIÓN=5/1|ESTILO=L|FS=143TC|OD=3
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-85331
  • Número de Upc del fabricante
    662798689395
  • UPC_NO
    662798689395
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    96.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo