Descripción general
Especificaciones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- ReducciónIndividual
- Relación30:1
- Potencia de entrada máxima2.000 hp a 1750 rpm
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tipo de salidaHolgura
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Dirección de salidaDoble
- EstiloA
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- RPM máximas de salida58.3 rpm
- Par de salida máximo1634 pulg-lbs a 1750 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Factor de servicio1.0
- Serie260PCX
- Tamaño del reductor del fabricante265
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-07377
- Número de Upc del fabricante662798936055
- UPC_NO662798936055
- Peso36.00 lb