Descripción general
- Excepcional resistencia a la oxidación para una vida útil prolongada
- Capacidades de arranque de par bajo, especialmente en condiciones de frío
- Excelente compatibilidad con metal, goma y plástico
Especificaciones
- AplicaciónContactos de interruptores eléctricos, conjuntos de interruptores de aeronaves, bornes de batería
- TipoPropósito general
- Grado NLGI1
- Tamaño del contenedor1-3/4 oz
- Tipo de contenedorTubo
- Tipo de baseComplejo de litio
- ComposiciónGrasa a base de petróleo y espesada con litio
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- CertificaciónISO
- Punto de caída182°C/360 °F
- ColorBeige
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- SerieDS-ES
- Cantidad del paquete36
- Longitud total6 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Altura total7 pulg.
- Vida útil10 años
- Tipo de aceiteMineral
- Viscosidad39
- Número de Upc del fabricante089215113712
- UPC_NO089215113712
- Peso0.15 lb
- Lavado con aguaPérdida inferior al 0.5 %
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación