35X58X10  ALH1 R

CR Seals (SKF)
35X58X10 ALH1 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 35 mm de diámetro, 58 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, diseño ALH1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00932736
No. Fabricante 35X58X10 ALH1 R
Precio56.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
35X58X10 ALH1 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 35 mm de diámetro, 58 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, diseño ALH1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00932736
No. Fabricante 35X58X10 ALH1 R
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
Precio56.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13792 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de diseño
    ALH1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico, interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311184731
  • Mangas de desgaste compatibles
    99139;99820
  • Anillas en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio de acción
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Motores
  • Peso
    0.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo