Descripción general
- Carcasa metálica con diámetro exterior de goma parcial
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.378 pulg.
- Diámetro exterior2.008 pulg.
- Ancho general0.472 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA123
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA123
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311177917
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
- Peso0.13 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F