P10-02Q

Arrow
P10-02Q

Regulador de precisión - 30 scfm, 1/4 NPT, 0 a 30 psi
Artículo MI #00932894
No. Fabricante P10-02Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
P10-02Q

Regulador de precisión - 30 scfm, 1/4 NPT, 0 a 30 psi
Artículo MI #00932894
No. Fabricante P10-02Q
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR DE PRECISIÓN P10-02Q 1/4

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    30 scfm
  • Presión máxima establecida
    250 psi
  • Ajustar rango de presión
    0 a 30 psi
  • Tipo de perilla
    Mango en T
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 120 °F
  • Longitud total
    2-21/32 pulg.
  • Altura total
    6-1/4 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo