Descripción general
Descripción del fabricante
REGULADOR DE PRECISIÓN P14-02L 1/4
Especificaciones
- Flujo de aire máximo30 scfm
- Presión máxima establecida250 psi
- Ajustar rango de presión0 a 60 psi
- Tipo de perillaMango en T
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 120 °F
- Longitud total2-21/32 pulg.
- Altura total6-1/4 pulg.
- MaterialAluminio
- Rosca estándarNPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad