Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
P14-03L

Regulador de precisión - 30 scfm, 3/8 NPT, 0 a 60 psi
Artículo MI #00933230
No. Fabricante P14-03L

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR DE PRECISIÓN P14-03L 3/8

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    30 scfm
  • Presión máxima establecida
    250 psi
  • Ajustar rango de presión
    0 a 60 psi
  • Tipo de perilla
    Mango en T
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 120 °F
  • Longitud total
    2-21/32 pulg.
  • Altura total
    6-1/4 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo