Descripción general
Descripción del fabricante
13850 SELLO DE ACEITE
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
- Configuración especial.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.378 pulg.
- Diámetro exterior1.969 pulg.
- Ancho general0.472 pulg.
- Tipo de diseñoHMSASPL
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Descripción Palabra claveDiseño HMSASPL
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311185370
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior, especial
- Aplicación típicaConfiguración especial: compruebe los parámetros de aplicación permitidos antes de la instalación.
- Peso0.36 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad