13853
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.378 pulg. de diámetro del eje, 2.874 pulg. de diámetro exterior, 0.655 pulg. de ancho general, diseño HMSHA4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00933304
No. Fabricante 13853
Precio15.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.378 pulg. de diámetro del eje, 2.874 pulg. de diámetro exterior, 0.655 pulg. de ancho general, diseño HMSHA4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00933304
No. Fabricante 13853
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
Precio15.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13853 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica con estuche interior de alta resistencia
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
  • Puede incluir Protector de eslinga/brida/roca.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.378 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.874 pulg.
  • Ancho general
    0.655 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSHA4
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSHA4
  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311185134
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte con estuche interior
  • Aplicación típica
    Recomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
  • Peso
    0.21 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo