Descripción general
- Aplicaciones de arranque en húmedo
- Líquido penetrante y limpiador
Especificaciones
- AplicaciónAplicaciones de arranque en húmedo, penetrantes y de limpieza
- TipoPropósito general
- Tamaño del contenedor14 oz
- Tipo de contenedorPulverización de la bomba
- ComposiciónFluido a base de petróleo
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- CertificaciónISO
- Punto de caída280 °F
- ColorTransparente
- Temperatura máxima de funcionamiento275 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- SeriePozo de aceite
- Cantidad del paquete12
- Longitud total11 pulg.
- Ancho general8 pulg.
- Altura total9 pulg.
- Vida útil10 años
- Tipo de aceiteMineral
- Viscosidad6
- Número de Upc del fabricante089215218806
- UPC_NO089215218806
- Peso1.00 lb
- Punto de inflamación138°C/280 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación