Descripción general
Descripción del fabricante
13897 SELLO DE ACEITE
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.378 pulg.
- Diámetro exterior2.126 pulg.
- Ancho general0.315 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA56
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA56
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311156318
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
- Peso0.08 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad