Motion
13981
Sello de aceite - Sólido, 1.378 pulg. de diámetro del eje, 2.992 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho total, diseño HMSA92 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00934086
No. Fabricante 13981
Precio147.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.378 pulg. de diámetro del eje, 2.992 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho total, diseño HMSA92 , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #00934086
No. Fabricante 13981
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
Precio147.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13981 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.378 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.992 pulg.
  • Ancho general
    0.354 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA92
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Hélice-CCW desde el lado del aire
  • Número de labios
    3
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311013659
  • Mangas de desgaste compatibles
    99139;99820
  • Anillas en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, reborde de suciedad axial
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Motores
  • Peso
    0.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo