13995
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.399 pulg. de diámetro del eje, 2.292 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño D8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00934151
No. Fabricante 13995
Precio33.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.399 pulg. de diámetro del eje, 2.292 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño D8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00934151
No. Fabricante 13995
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
Precio33.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13995 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Sellos de labio simples con resortes opuestos dobles (multilazo/de doble elemento) Pressfit (montado) en una caja.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.399 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.292 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Tipo de diseño
    D8
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño D8
  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311883887
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, elemento doble, con resorte
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones en las que se requiere la separación de dos medios.
  • Peso
    0.13 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo