14014
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.417 pulg. de diámetro del eje, 1.892 pulg. de diámetro exterior, 0.906 pulg. de ancho general, diseño HMSASPL, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00934374
No. Fabricante 14014
Precio62.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.417 pulg. de diámetro del eje, 1.892 pulg. de diámetro exterior, 0.906 pulg. de ancho general, diseño HMSASPL, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #00934374
No. Fabricante 14014
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
Precio62.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14014 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
  • Configuración especial.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.417 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.892 pulg.
  • Ancho general
    0.906 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSASPL
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSASPL
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311177955
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior, especial
  • Aplicación típica
    Configuración especial: compruebe los parámetros de aplicación permitidos antes de la instalación.
  • Peso
    0.12 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo