Motion
R431003607

AVENTICS
R431003607

Regulador de aire estándar - 475 scfm, puerto NPT 0.7500 , 0 a 125 psi
Artículo MI #00934549
No. Fabricante R431003607
Precio520.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R431003607

Regulador de aire estándar - 475 scfm, puerto NPT 0.7500 , 0 a 125 psi
Artículo MI #00934549
No. Fabricante R431003607
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
Precio520.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R431003607 VLV 6-S PRES REG 0-150 CON

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    475 scfm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Ajustar rango de presión
    0 a 125 psi
  • Presión máxima establecida
    250 psi
  • Tipo de perilla
    Rueda de mano
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 160 °F
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Rosca estándar
    NPT
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo