Motion
14087
Sello de aceite de doble labio: sólido, 1.375 pulg. de diámetro del eje, 3.543 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño HMSA7SP , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00935262
No. Fabricante 14087
Precio27.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 1.375 pulg. de diámetro del eje, 3.543 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño HMSA7SP , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00935262
No. Fabricante 14087
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
Precio27.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14087 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.543 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMSA7SP
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Hélice-CCW desde el lado del aire
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311169097
  • Mangas de desgaste compatibles
    99133;99138;99139;99819;99820
  • Anillas en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes
  • Peso
    0.28 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo