Motion
R431003650

AVENTICS
R431003650

Regulador de aire estándar - 235 scfm, puerto NPT 0.3750
Artículo MI #00935846
No. Fabricante R431003650
Precio345.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R431003650

Regulador de aire estándar - 235 scfm, puerto NPT 0.3750
Artículo MI #00935846
No. Fabricante R431003650
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
Precio345.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R431003650 VLV 3-S PRES REG 0-150 C/TEE

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    235 scfm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de perilla
    Mango en T
  • Opciones incluidas
    Diseño de válvula equilibrada, válvula de escape grande, diafragma reforzado con nailon
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 160 °F
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión de prueba
    125 psi
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Altura total
    4.9375 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Rosca estándar
    NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo