Epoxi de 5 minutos 15oz

Devcon
5 Minute Epoxy 15oz

Resina epoxi - Paquete de 15 oz, tiempo de curado de 7 días, color amarillo
Artículo MI #00935911
No. Fabricante 5 Minute Epoxy 15oz
Precio101.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Devcon
5 Minute Epoxy 15oz

Resina epoxi - Paquete de 15 oz, tiempo de curado de 7 días, color amarillo
Artículo MI #00935911
No. Fabricante 5 Minute Epoxy 15oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$101.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14200 15OZ EPOXI 5-MINUTE
  • Une sustratos duraderos rígidos como metales, vidrio, cerámica, hormigón y madera en todas las combinaciones
  • Forma un líquido autonivelante de unión rígida transparente en minutos
  • Curación funcional en una hora
  • 100 % reactivo, sin disolventes
  • Baja viscosidad (10,000 cps)
  • Listado bajo NSN Stock #8040-00-264-6816: #8040-01-067-6126

Especificaciones

  • Tiempo de curado
    7 días
  • Color
    Amarillo
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Tamaño del paquete
    15 oz
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Resistencia al cizallamiento
    1900 psi
  • Relación de mezcla
    1:1
  • UPC_NO
    078143142000

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo