Descripción general
- Une sustratos duraderos rígidos como metales, vidrio, cerámica, hormigón y madera en todas las combinaciones
- Forma un líquido autonivelante de unión rígida transparente en minutos
- Curación funcional en una hora
- 100 % reactivo, sin disolventes
- Baja viscosidad (10,000 cps)
- Listado bajo NSN Stock #8040-00-264-6816: #8040-01-067-6126
Especificaciones
- Tiempo de curado7 días
- ColorAmarillo
- InflamabilidadInflamable
- Tipo de paqueteTubo
- Tamaño del paquete2-1/2 oz
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +200 °F
- Resistencia al cizallamiento1900 psi
- Relación de mezcla1:1
- UPC_NO078143142109