Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 1364 , #18, Material de acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #00936176
No. Fabricante MT1114222

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
14222 1364 LÁMINA DE TRABAJO HI-HEL N.o 18

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    #18
  • Longitud del canal
    2-1/8 pulg.
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1364
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo