Motion
14234
Sello de aceite de doble labio: sólido, 1.502 pulg. de diámetro del eje, 2.132 pulg. de diámetro exterior, 1.080 pulg. de ancho general, diseño CRSA3 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00936309
No. Fabricante 14234
Precio14.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 1.502 pulg. de diámetro del eje, 2.132 pulg. de diámetro exterior, 1.080 pulg. de ancho general, diseño CRSA3 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00936309
No. Fabricante 14234
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
Precio14.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14234 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.502 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.132 pulg.
  • Ancho general
    1.080 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRSA3
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311263863
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Piñón, ejes
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo