Descripción general
- Alta resistencia a la tracción (2,500 psi)
- Buena resistencia a los disolventes de gas, aceite y otros disolventes
- No se hunde, lo que lo hace ideal para su uso en superficies verticales
- Excelentes cualidades de llenado de huecos sin una enorme contracción
- Curado rápido para etiquetas de unión en maquinaria y equipos
Especificaciones
- Tiempo de curado7 días
- ColorAzul que desaparece
- InflamabilidadInflamable
- Tipo de paqueteTubo
- Tamaño del paquete25 ml
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +200 °F
- Resistencia al cizallamiento2500 psi
- Relación de mezcla1:1
- UPC_NO078143142406