Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1363 , 13/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-7/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #00936839
No. Fabricante MT1014280

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
14280 CAMISETA DE TRABAJO HI-HEL 13/32

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    13/32 pulg.
  • Longitud del canal
    3-7/8 pulg.
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1363
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo