R361L

Arrow
R361L

Regulador de aire miniatura - 0.80 scfm, 1/8 NPT, 0 a 60 psi
Artículo MI #00936978
No. Fabricante R361L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
R361L

Regulador de aire miniatura - 0.80 scfm, 1/8 NPT, 0 a 60 psi
Artículo MI #00936978
No. Fabricante R361L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
R361L 1/8 MINI - PLÁSTICO REGISTRADO

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    0.80 scfm
  • Ajustar rango de presión
    0 a 60 psi
  • Presión máxima establecida
    250 psi
  • Tipo de perilla
    No ascendente
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 120 °F
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    2-3/4 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo