Descripción general
- Requiere una preparación mínima de la superficie
- Une sustratos diferentes, así como metales, cerámica, madera y plásticos de ingeniería estándar no preparados
- Curación funcional en una hora
- Adhesión final resistente a la intemperie, la humedad y amplias variaciones de temperatura
- 1:1 fórmula para facilitar la dispensación
- Consistencia cremosa con buenas capacidades de llenado de espacios
Especificaciones
- Compensación de materialABS, cerámica, FRT, fibra de vidrio, metal, PBT, PCBB, PPO, PVC, madera
- ColorAmarillo
- Formulario de productoPegar
- Tamaño del paquete25 ml
- Tipo de paqueteTubo
- Material adhesivoAdhesivo de metacrilato
- AplicaciónCurado rápido, alta resistencia al cizallamiento, al desprendimiento y al impacto en una amplia gama de temperaturas
- Tamaño del contenedor25 ml
- Color epoxiTostado
- Curado completo24 h
- UPC_NO078143143007
- Relación de mezcla1:1
- Serie14300
- Resistencia al cizallamiento3500 psi
- Tiempo de trabajo6 min.