Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
R362IRVY2

Regulador de aire miniatura - 0.80 scfm, 1/4 NPT, 0 a 30 psi
Artículo MI #00937048
No. Fabricante R362IRVY2

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
R362IRVY2 1/4 MINIREGULADOR/PLÁSTICO/SS

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    0.80 scfm
  • Ajustar rango de presión
    0 a 30 psi
  • Presión máxima establecida
    250 psi
  • Tipo de perilla
    No ascendente
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 120 °F
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    2-3/4 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo