Motion
2 toneladas de epoxi 25ml

Devcon
2 Ton Epoxy 25ml

Resina epoxi - Paquete de 25 ml, 7 días de tiempo de curado, color transparente
Artículo MI #00937089
No. Fabricante 2 Ton Epoxy 25ml
Precio18.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Devcon
2 Ton Epoxy 25ml

Resina epoxi - Paquete de 25 ml, 7 días de tiempo de curado, color transparente
Artículo MI #00937089
No. Fabricante 2 Ton Epoxy 25ml

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14310 EPOXI TRANSPARENTE
  • Adhesivo de curado medio, que produce enlaces rígidos que no se encogen
  • Rellena las superficies de unión mal acopladas a la vez que proporciona una excelente adhesión
  • Fórmula resistente al agua
  • Buena resistencia a los impactos
  • Se puede utilizar para encapsular piezas
  • Listado bajo NSN existencias #8040-00-162-9704

Especificaciones

  • Tiempo de curado
    7 días
  • Color
    Transparente
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Tamaño del paquete
    25 ml
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Resistencia al cizallamiento
    2250 psi
  • Relación de mezcla
    1:1
  • UPC_NO
    078143143106
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo