Descripción general
- Requiere una preparación mínima de la superficie
- Une sustratos diferentes, así como metales, cerámica, madera y plásticos de ingeniería estándar no preparados
- Curación funcional en una hora
- Adhesión final resistente a la intemperie, la humedad y amplias variaciones de temperatura
- 1:1 fórmula para facilitar la dispensación
- Consistencia cremosa con buenas capacidades de llenado de espacios
Especificaciones
- Compensación de materialABS, cerámica, FRT, fibra de vidrio, metal, PBT, PCBB, PPO, PVC, madera
- ColorAmarillo
- Formulario de productoPegar
- Tamaño del paquete47 ml
- Tipo de paqueteCartucho