Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Material del recipienteMetal
- Caudal máximo16 cfm
- Capacidad del recipiente5.00 oz
- Opciones del recipienteNinguna
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 175 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Longitud total2.75 pulg.
- Altura total7.00 pulg.