Descripción general
Descripción del fabricante
L452M 1/4 LUBRICADOR DE ULTRANIEBLA
Especificaciones
- Opciones del recipienteNinguna
- Material del recipienteMetal
- Capacidad del recipiente5 oz
- Caudal máximo16 cfm
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 175 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Longitud total2.7500 pulg.
- Altura total7.0000 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad