Descripción general
Especificaciones
- Opciones del recipienteProtección
- Material del recipientePlástico
- Capacidad del recipiente5 oz
- Caudal máximo82 cfm
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 125 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Longitud total2.7500 pulg.
- Altura total7.0000 pulg.